Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10800003 Winkellaschenkette 16 B-1-K1, 4 x p


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-10800003
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     10800003
EAN/GTIN:
     4067201002734
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 8187
Dreifach-Rollenketten
Einfach-Rollenketten
Rollenkette


Werkstoffe: Spezielle Ketten-Stähle.



Nach DIN ISO 606 (ex DIN 8187). Laschenanordnung 4 x p
(Befestigungslasche einseitig an jedem zweiten Außenglied). Andere
Laschenanordnungen sind kurzfristig lieferbar. Abweichende Laschenmaße
sowie Spezialketten auf Anfrage. Verschlussglieder (z.B. 11/E) müssen
separat bestellt werden. * Die gekennzeichneten Maße sind nicht
Bestandteil der DIN. Befestigungslaschen mit Maßen nach Werksnorm sind
auf Anfrage weiterhin lieferbar. ** Diese Größe ist nicht in der DIN
enthalten.

Weitere Informationen:
DIN ISO:
16 B-1 DIN ISO
Teilung p x innere Breite b1:
1''x 17,02 Zoll
Teilung p:
25,4 mm
Innere Breite b1 min.:
17,02 mm
h4:
15,9 mm
d4:
6,6 mm
f/2:
25,4 mm
G/2 *:
36,3 mm
B*:
19,1 mm
s min. *:
2,8 mm
Gewicht:
2,94 kg/m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,80*
  
Preis gilt ab 250 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 39,63*
€ 47,16
pro Meter
ab 5 Meter
€ 37,15*
€ 44,21
pro Meter
ab 10 Meter
€ 34,68*
€ 41,27
pro Meter
ab 25 Meter
€ 32,21*
€ 38,33
pro Meter
ab 50 Meter
€ 29,72*
€ 35,37
pro Meter
ab 100 Meter
€ 27,25*
€ 32,43
pro Meter
ab 250 Meter
€ 24,80*
€ 29,51
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.