Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10800021 Winkellaschenkette 16 B-1-K2, 2 x p


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-10800021
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     10800021
EAN/GTIN:
     4067201016649
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 8187
Dreifach-Rollenketten
Einfach-Rollenketten
Rollenkette


Werkstoffe: Spezielle Ketten-Stähle.



Nach DIN ISO 606 (ex DIN 8187). Laschenanordnung 2 x p
(Befestigungslasche einseitig an jedem Außenglied). Andere
Laschenanordnungen sind kurzfristig lieferbar. Abweichende Laschenmaße
sowie Spezialketten auf Anfrage. Verschlussglieder K2 müssen separat
bestellt werden. * Die gekennzeichneten Maße sind nicht Bestandteil
der DIN. Befestigungslaschen mit Maßen nach Werksnorm sind auf Anfrage
weiterhin lieferbar. ** Diese Größe ist nicht in der DIN enthalten.

Weitere Informationen:
DIN ISO:
16 B-1 DIN ISO
Teilung p x innere Breite b1:
1'' x 17,02 mm Zoll
Teilung p:
25,4 mm
Innere Breite b1 min.:
17,02 mm
h4:
15,9 mm
d4:
6,6 mm
f/2:
25,4 mm
G/2*:
36,3 mm
B*:
46,2 mm
s min.*:
2,8 mm
Gewicht:
3,26 kg/m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,92*
  
Preis gilt ab 250 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 39,88*
€ 47,46
pro Meter
ab 5 Meter
€ 37,42*
€ 44,53
pro Meter
ab 10 Meter
€ 34,89*
€ 41,52
pro Meter
ab 25 Meter
€ 32,41*
€ 38,57
pro Meter
ab 50 Meter
€ 29,93*
€ 35,62
pro Meter
ab 100 Meter
€ 27,42*
€ 32,63
pro Meter
ab 250 Meter
€ 24,92*
€ 29,65
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.