Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10800032 Flachlaschenkette 16 B-1-M1, 2 x p


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-10800032
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     10800032
EAN/GTIN:
     4067201016670
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flachlaschen-Rollenkette
Flachlaschenrollenkette
Rollenkette mit Flachlaschen
DIN 8187


Werkstoffe: Spezielle Ketten-Stähle.



Nach DIN ISO 606 (ex DIN 8187).Laschenanordnung 2 x p
(Befestigungslasche zweiseitig an jedem Außenglied). Andere
Laschenanordnungen sind kurzfristig lieferbar. Abweichende Laschenmaße
sowie Spezialketten auf Anfrage. Verschlussglieder M1 müssen separat
bestellt werden. * Die gekennzeichneten Maße sind nicht Bestandteil
der DIN. Befestigungslaschen mit Maßen nach Werksnorm sind auf Anfrage
weiterhin lieferbar. ** Diese Größe ist nicht in der DIN enthalten.

Weitere Informationen:
Ausführung:
zweiseitig Ausführung
DIN ISO Nr.:
16 B-1 DIN ISO Nr.
Teilung x innere Breite p x b1:
1''x 17,02 mm Zoll
Teilung p:
25,4 mm
Innere Breite b1 min.:
17,02 mm
h5:
23 mm
G*:
31,8 mm
d4:
6,6 mm
B*:
19,1 mm
s min.*:
2,8 mm
b3 min.:
25,58 mm
Gewicht:
3,14 kg/m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,25*
  
Preis gilt ab 250 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 45,16*
€ 53,74
pro Meter
ab 5 Meter
€ 42,34*
€ 50,38
pro Meter
ab 10 Meter
€ 39,51*
€ 47,02
pro Meter
ab 25 Meter
€ 36,72*
€ 43,70
pro Meter
ab 50 Meter
€ 33,88*
€ 40,32
pro Meter
ab 100 Meter
€ 31,08*
€ 36,99
pro Meter
ab 250 Meter
€ 28,25*
€ 33,62
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.