Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10800034 Flachlaschenkette 16 B-1-M1, 4 x p


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-10800034
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     10800034
EAN/GTIN:
     4067201002086
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flachlaschen-Rollenkette
Flachlaschenrollenkette
Rollenkette mit Flachlaschen
DIN 8187


Werkstoffe: Spezielle Ketten-Stähle.



Nach DIN ISO 606 (ex DIN 8187). Laschenanordnung 4 x p
(Befestigungslasche zweiseitig an jedem zweiten Außenglied). Andere
Laschenanordnungen sind kurzfristig lieferbar. Abweichende Laschenmaße
sowie Spezialketten auf Anfrage. Verschlussglieder (z.B. 11/E) müssen
separat bestellt werden. * Die gekennzeichneten Maße sind nicht
Bestandteil der DIN. Befestigungslaschen mit Maßen nach Werksnorm sind
auf Anfrage weiterhin lieferbar. ** Diese Größe ist nicht in der DIN
enthalten.

Weitere Informationen:
Ausführung:
zweiseitig Ausführung
DIN ISO Nr.:
16 B-1 DIN ISO Nr.
Teilung x innere Breite p x b1:
1'' x 17,02 mm Zoll
Teilung p:
25,4 mm
Innere Breite b1 min.:
17,02 mm
h5:
23 mm
G*:
31,8 mm
d4:
6,6 mm
B*:
19,1 mm
s min.*:
2,8 mm
b3 min.:
25,58 mm
Gewicht:
3,14 kg/m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,51*
  
Preis gilt ab 250 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 42,47*
€ 50,54
pro Meter
ab 5 Meter
€ 39,80*
€ 47,36
pro Meter
ab 10 Meter
€ 37,14*
€ 44,20
pro Meter
ab 25 Meter
€ 34,48*
€ 41,03
pro Meter
ab 50 Meter
€ 31,85*
€ 37,90
pro Meter
ab 100 Meter
€ 29,20*
€ 34,75
pro Meter
ab 250 Meter
€ 26,51*
€ 31,55
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.