Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10800100GLH Innenglied


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Artikel-Nr.:
     183-10800100GLH
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     10800100GLH
EAN/GTIN:
     4067201190257
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rollenketten-Innenglied

Ähnlich DIN ISO 606 (ex DIN 8187).
Werkstoff: Spezielle Kettenstähle. Achtung: Für eine Zweifach-Kette sind zwei Stück erforderlich! Bestellangaben: z.B.: Zwei Stück Art.-Nr. 105 001 00GL, Innenglied Nr. 4/B, Größe 08B-2, mit geraden Laschen.

Weitere Informationen:
DIN ISO-Nr.:
16 B-1-GLH DIN ISO-Nr.
p x b1:
25,4 x 17,02 mm | 1'' x 17,02mm Zoll
Laschenhöhe hmax.:
24,0 mm
Laschendicke s1/2:
4,15/3,1 mm
Gewicht:
93 g
Weitere Suchbegriffe: Innenglied inner link
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,49*
€ 2,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.