Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10811100 Kettenrad KRS Stahl 16 B-1 11 Zähne


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-10811100
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     10811100
EAN/GTIN:
     4067201014676
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kettenrad
Kettenradscheibe
Kettenradscheiben
Kettenräder


Werkstoff: Stahl C45, nicht gehärtet. Bohrungen vorgebohrt. Ab 45 Zähne aus Grauguss GG25.

Allgemeine Abmessungen: B1 = 16,2 mm, c = 2,5 mm, r3 = 26 mm.
Weitere Abmessungen siehe Tabelle.

Weitere Informationen:
Material:
Stahl (C45)
Oberfläche:
Unveredelt
Anzahl Stränge:
1
Gehärtet:
Nein
Nabe:
Einseitig
DIN ISO Nr.:
16 B-1
Zähnezahl:
11
Außendurchmesser [da]:
99,5 [mm]
Teilkreisdurchmesser [d]:
90,14 [mm]
Nabendurchmesser [ND]:
61 [mm]
Bohrung [B]:
16 [mm]
Gesamtlänge [L]:
40 [mm]
Gewicht:
1,18 [kg]
Weitere Suchbegriffe: Kettenräder für Rollenketten, Stahlkette, kettenrad 08b 1, kettenrad, kettenrad mädler, 16 B-1, KRS, 16B-1, 1"x17,02mm, 1x17.02mm, sprocket
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
47
1
€ 10,00*
ab € 6,90*
€ 10,62*
31 Tage
unbekannt
5
€ 4,90*
ab € 11,24*
€ 19,05*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,62*
€ 12,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,45*
€ 12,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,24*
€ 12,19
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,85*
€ 11,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,20*
€ 10,95
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,19*
€ 9,75
pro Stück
ab 250 Stück
€ 6,90*
€ 8,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Mädler
10821100
ab € 6,16*
Sonstiges
Mädler
12811100
ab € 12,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.