Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10824300 Kettenradscheibe KRL 16 B-1 43 Zähne


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-10824300
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     10824300
EAN/GTIN:
     4067201346975
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kettenrad
Kettenradscheibe
Kettenradscheiben
Kettenräder


Werkstoff: Kohlenstoffarmer Stahl, nicht härtbar. Bohrungen
vorgebohrt. Allgemeine Abmessungen: B1 = 16,2 mm, c = 2,5 mm, r3 = 26
mm. Weitere Abmessungen siehe Tabelle.

Weitere Informationen:
Zähnezahl:
43 Zähnezahl
da:
359,1 mm
d:
347,97 mm
B:
25 mm
Gewicht:
11,46 kg
Weitere Suchbegriffe: Kettenräder für Rollenketten, kettenrad 08b 1, kettenrad, kettenrad mädler, 16 B-1, KRL, 1x17.02mm, sprocket, 16B-1, 1"x17,02mm, plate wheel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 56,84*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,80*
€ 84,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,45*
€ 76,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,35*
€ 74,20
pro Stück
ab 25 Stück
€ 60,23*
€ 71,67
pro Stück
ab 50 Stück
€ 59,39*
€ 70,67
pro Stück
ab 100 Stück
€ 58,11*
€ 69,15
pro Stück
ab 250 Stück
€ 56,84*
€ 67,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.