| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 183-10866000N Herst.-Nr.: 10866000N EAN/GTIN: 4067201321361 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Nach DIN ISO 606 (ex DIN 8187). Werkstoffe: Spezielle Ketten-Stähle, mit Korrosionsschutzbeschichtung. Premium-Einfach-Rollenketten, mit guter Korrosionsbeständigkeit. Trotzdem hochbelastbar. Laschen, Buchsen, Bolzen und Rollen mit besonders widerstandsfähiger Spezialbeschichtung gegen Feuchtigkeit und alkalische Reinigungsmittel. Größe 08 bis 16 mit Senkvernietung. Leistung und Abmessungen nach DIN. Dynamisch vorgereckt. Geschweifte Laschen (Größe 06 mit geraden Laschen). Lieferlängen mit ungerader Gliederzahl, beidseitig mit Innenglied endend. Temperaturbereich: -10° bis +60°. Größerer Temperaturbereich -10 bis + 230 °C auf Anfrage. Bitte beachten: Verpackungseinheit 5 m inkl. Verschlussglied.
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | DIN ISO-Nr.: | 16 B-1 DIN ISO-Nr. | Teilung p x innere Breite b1min.: | 25,4 x 17,02 mm | 1'' x 17,02mm Zoll | Innere Breite b2: | 25,45 mm | Rollen-Ø d1: | 15,88 mm | Bolzen-Ø: | 8,28 mm | b4: | 36,1 mm | b7: | 5,4 mm | Bruchkraft min.: | 70 kN | Gewicht: | 2,70 kg/m |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Rollenketten, Zweifach-Rollenketten, mädler rollenkette 16b-1, din 8187, din 8187 16b-1, hülsenkette antriebskette rollenketten din 8187, rollenkette Rollenkettee Rollenketten Rollen-Ke, Einfach-Hülsenkette, B-1, Beschichtung zur Korrosionsprävention Korrosion, roller chain, Einfach-Rollenkette, single roller chain, Korrosionsresistente Beschichtung Schutzbeschic, Korrosionsgeschützte Rollenketten Korrosionsres |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |