| |
|
| Artikel-Nr.: 183-10876000LN Herst.-Nr.: 10876000LN EAN/GTIN: 4067201321408 |
| | |
|
| | |
| Nach DIN ISO 606 (ex DIN 8187). Werkstoff: Spezielle Kettenstähle, mit Korrosionsschutzbeschichtung. Selbstschmierende Einfach-Rollenketten in Premiumqualität, mit guter Korrosionsbeständigkeit. Nahtlose Sintermetallbuchsen getränkt mit NSF-H1 Hochleistungsschmierstoff. Laschen, Buchsen, Bolzen und Rollen mit besonders widerstandsfähiger Spezialbeschichtung gegen Feuchtigkeit und alkalische Reinigungsmittel. Größe 08 bis 16 mit Senkvernietung. Leistung und Abmessungen nach DIN. Dynamisch vorgereckt. Geschweifte Laschen (Größe 06 mit geraden Laschen). Lieferlängen mit ungerader Gliederzahl, beidseitig mit Innenglied endend. Temperaturbereich: -10° bis +60°C. Größerer Temperaturbereich -10 bis + 230 °C auf Anfrage. , Bitte beachten: Verpackungseinheit 5 m inkl. Verschlussglied.
Weitere Informationen: | | DIN ISO-Nr.: | 16 B-1 DIN ISO-Nr. | Teilung p x innere Breite b1min.: | 25,4 x 17,02 mm | 1'' x 17,02 mm Zoll | Innere Breite b2: | 25,45 mm | Rollen-Ø d1: | 15,88 mm | Bolzen-Ø: | 8,28 mm | b4: | 36,1 mm | b7: | 5,4 mm | Bruchkraft min.: | 60,0 kN | Gewicht: | 2,70 kg/m |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Rollenketten, Zweifach-Rollenketten, mädler rollenkette 16b-1, din 8187, din 8187 16b-1, Einfach-Hülsenkette, Einfach-Rollenkette, B-1, hülsenkette antriebskette rollenketten din 8187, roller chain, rollenkette Rollenkettee Rollenketten Rollen-Ke, single roller chain, tsubaki lambda tsubaki lambda chain lambda kett |
| | |
| |