Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10877000 Rollenkette 16 B-1 selbst.


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-10877000
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     10877000
EAN/GTIN:
     4067201016946
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 8187
Dreifach-Rollenketten
Einfach-Rollenketten
Rollenkette

Ähnlich DIN ISO 606 (ex DIN 8187).
Werkstoffe: Spezielle Ketten-Stähle, Buchsen aus Sinterbronze. Selbstschmierende Einfach-Rollenketten, Abmessung und Vorreckung nach DIN. Geschweifte Laschen. Die angegebene Bruchkraft sollte nur zu max. einem Sechstel genutzt werden, um bleibende Verformung zu vermeiden. Lieferlängen mit ungerader Gliederzahl, beidseitig mit Innenglied endend. Diese Ketten sind nicht für vertikale Montage (Rollen hochkant) empfohlen. Verschlussglieder müssen separat bestellt werden. Temperaturbereich: -10° bis +120°C.

Weitere Informationen:
DIN ISO-Nr.:
16 B-1 DIN ISO-Nr.
Teilung p x innere Breite b1min.:
25,4 x 17,02 mm | 1''x17,02mm Zoll
Innere Breite b2:
25,45 mm
Rollen-Ø d1:
15,88 mm
Bolzen-Ø:
8,28 mm
b4:
36,1 mm
b7:
5,4 mm
Bruchkraft min.:
60,0 kN
Gewicht:
2,71 kg/m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 45,86*
  
Preis gilt ab 250 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 75,86*
€ 90,27
pro Meter
ab 5 Meter
€ 69,79*
€ 83,05
pro Meter
ab 10 Meter
€ 63,73*
€ 75,84
pro Meter
ab 25 Meter
€ 57,66*
€ 68,62
pro Meter
ab 50 Meter
€ 48,54*
€ 57,76
pro Meter
ab 100 Meter
€ 47,51*
€ 56,54
pro Meter
ab 250 Meter
€ 45,86*
€ 54,57
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.