Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10877114 Kettenrad KRT Stahl 16 B-1 ZZ= 14 - 1610


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-10877114
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     10877114
EAN/GTIN:
     4067201022565
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kettenrad
Kettenradscheibe
Kettenradscheiben
Kettenräder


Werkstoff: Stahl C45, nicht gehärtet. Artikelnummern, die mit G
enden, sind aus Grauguss GG25. Diese Räder sind verstärkt und die Zähne
sitzen mittig auf der Kettenradscheibe.



Einbaufertig für Taper-Spannbuchse.



Die Taper-Spannbuchse ist für verschiedene Wellendurchmesser erhältlich
und muss separat bestellt werden. Allgemeine Abmessungen: B1 = 16,2 mm,
c = 2,5 mm, r3 = 26 mm. Weitere Abmessungen siehe Tabelle.

In diesem Youtube-Video zeigen wir Ihnen die Montage und Demontage von Taper-Spannbuchsen:

Film (3,5 Minuten)

Weitere Informationen:
Zähnezahl:
14 Zähnezahl
da:
125,0 mm
d:
114,15 mm
ND:
76 mm
L:
25 mm
Gewicht:
1,20 kg
Spannbuchsentyp:
1610 Spannbuchsentyp
Bohrung min.:
12 mm
Bohrung max.:
42 mm
Weitere Suchbegriffe: Kettenräder für Rollenketten, Stahlkette, kettenrad mit nabe 10 b1 z=14, kettenrad 12b-1, kettenrad mädler, Taperbuchse, 16 B-1, sprocket, taperbush, 16B-1, taper sprocket, 1"x17,02mm, KRT, 1x17.02
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
25
1
€ 10,00*
ab € 12,77*
€ 19,95*
13 Tage
unbekannt
3
€ 4,90*
ab € 19,70*
€ 35,59*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,95*
€ 23,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,15*
€ 22,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,36*
€ 21,85
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,56*
€ 20,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,96*
€ 18,99
pro Stück
ab 100 Stück
€ 14,37*
€ 17,10
pro Stück
ab 250 Stück
€ 12,77*
€ 15,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.