Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10877157 Kettenrad KRT Stahl 16B-1 ZZ= 57 - 3020


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-10877157
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     10877157
EAN/GTIN:
     4067201007630
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kettenrad
Kettenradscheibe
Kettenradscheiben
Kettenräder


Werkstoff: Stahl C45, nicht gehärtet. Artikelnummern, die mit G
enden, sind aus Grauguss GG25. Diese Räder sind verstärkt und die Zähne
sitzen mittig auf der Kettenradscheibe.



Einbaufertig für Taper-Spannbuchse.



Die Taper-Spannbuchse ist für verschiedene Wellendurchmesser erhältlich
und muss separat bestellt werden. Allgemeine Abmessungen: B1 = 16,2 mm,
c = 2,5 mm, r3 = 26 mm. Weitere Abmessungen siehe Tabelle.

In diesem Youtube-Video zeigen wir Ihnen die Montage und Demontage von Taper-Spannbuchsen:

Film (3,5 Minuten)

Weitere Informationen:
Zähnezahl:
57 Zähnezahl
da:
474,0 mm
d:
461,08 mm
ND:
140 mm
L:
51 mm
Gewicht:
21,3 kg
Spannbuchsentyp:
3020 Spannbuchsentyp
Bohrung min.:
20 mm
Bohrung max.:
75 mm
Weitere Suchbegriffe: Kettenräder für Rollenketten, kettenrad 08b 1, kettenrad, kettenrad mädler, taperbush, taper sprocket, 16 B-1, Taperbuchse, 1x17.02, 1"x17,02mm, 16B-1, KRT, sprocket
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 134,46*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 210,11*
€ 250,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 201,71*
€ 240,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 193,30*
€ 230,03
pro Stück
ab 25 Stück
€ 184,90*
€ 220,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 168,09*
€ 200,03
pro Stück
ab 100 Stück
€ 151,28*
€ 180,02
pro Stück
ab 250 Stück
€ 134,46*
€ 160,01
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
10877157G
ab € 140,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.