Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10881438 Kettenrad KRF geh. 16 B-1 ZZ=14 B=38 H7


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-10881438
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     10881438
EAN/GTIN:
     4067201247968
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kettenrad
Kettenradscheibe
Kettenradscheiben
Kettenräder


Werkstoff: Stahl C45. Zähne gefräst und induktiv gehärtet (ca.
HRC 50). Einbaufertig, für diverse Wellendurchmesser.
Fertigbohrung H7 -Rauwert Ra 1,6, Nut nach DIN 6885/1 auf Zahnspitze
ausgerichtet, 2 Stellschraubengewinde, einmal auf Nut ausgerichtet,
einmal 90° versetzt. Allgemeine Abmessungen: B1 = 16,2 mm, c = 2,5 mm,
r3 = 26 mm. Weitere Abmessungen siehe Tabelle.

Weitere Informationen:
Material:
Stahl (C45)
Oberfläche:
Unveredelt
Anzahl Stränge:
1
Gehärtet:
Ja
Nabe:
Einseitig
DIN ISO Nr.:
16 B-1
Zähnezahl:
14
Bohrung <sup>H7</sup>:
38 [mm]
Ausführung:
A
Außendurchmesser [da]:
125,0 [mm]
Teilkreisdurchmesser [d]:
114,15 [mm]
Nabendurchmesser [ND]:
84 [mm]
Gesamtlänge [L]:
40 [mm]
Nutbreite [KH9]:
10 [mm]
Nuttiefe [T2]:
3,3 [mm]
Gewindegröße [M]:
M 8
Gewicht:
1,809 [kg]
Weitere Suchbegriffe: Kettenräder für Rollenketten, kettenrad 08b 1, kettenrad, kettenrad mädler, 16 B-1, 16B-1, 1"x17,02, sprocket, KRF, 1x17.02, ready to use, einbaufertig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,52*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,66*
€ 41,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,79*
€ 36,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,88*
€ 31,99
pro Stück
ab 25 Stück
€ 22,99*
€ 27,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 21,04*
€ 25,04
pro Stück
ab 100 Stück
€ 19,18*
€ 22,82
pro Stück
ab 250 Stück
€ 18,52*
€ 22,04
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Mädler
10811400
ab € 9,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.