| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 183-10882448 Herst.-Nr.: 10882448 EAN/GTIN: 4067201246640 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Werkstoff: Stahl C45. Zähne gefräst und induktiv gehärtet (ca. HRC 50). Einbaufertig, für diverse Wellendurchmesser. Fertigbohrung H7 -Rauwert Ra 1,6, Nut nach DIN 6885/1 auf Zahnspitze ausgerichtet, 2 Stellschraubengewinde, einmal auf Nut ausgerichtet, einmal 90° versetzt. Allgemeine Abmessungen: B1 = 16,2 mm, c = 2,5 mm, r3 = 26 mm. Weitere Abmessungen siehe Tabelle.
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Zähnezahl: | 24 Zähnezahl | Bohrung: | 48 mm | Aus- führung: | A Aus- führung | da: | 205,5 mm | d: | 194,59 mm | ND: | 110 mm | L: | 50 mm | K: | 14 mm | T2: | 3,8 mm | M: | M12 M | Gewicht: | 5,258 kg |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Kettenräder für Rollenketten, mädler kettenrad krt 10b-1, kettenrad 12b-1, kettenrad mädler, sprocket, 16B-1, 1"x17,02, 1x17.02, ready to use, einbaufertig, 16 B-1, KRF |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |