| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 183-10899000GL Herst.-Nr.: 10899000GL EAN/GTIN: 4067201357810 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Ähnlich DIN ISO 606 (ex DIN 8187). Werkstoffe: Edelstahl 1.4301 (V2A).
Einfach-Rollenketten mit guter chemischer Beständigkeit. Hauptabmessungen nach DIN, jedoch mit geraden Laschen, einsetzbar als Förderkette oder als Antriebskette.
Lieferlängen mit ungerader Gliederzahl, beidseitig mit Innenglied endend. Verschlußglieder müssen separat bestellt werden. 1) Maximal-Wert am Verschlussglied.
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | DIN ISO-Nr.: | 16 B-1-GL DIN ISO-Nr. | p x b1: | 25,4 x 17,02 mm | 1'' x 17,02mm Zoll | Laschenhöhe hmax.: | 21,0 mm | Laschendicke s1/2: | 4,15/3,1 mm | Rollen-Ø d1: | 15,88 mm | Bolzen-Ø: | 8,28 mm | b4: | 36,1 mm | b7: | 3,0 mm | Bruchkraftmin.: | 40,0 kN | Gewicht: | 3,08 kg/m |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |