| |
|
| Artikel-Nr.: 183-10899002P Herst.-Nr.: 10899002P EAN/GTIN: 4067201321491 |
| | |
|
| | |
| Ähnlich DIN ISO 606 (ex DIN 8187). Werkstoff: Spezieller Edelstahl ähnlich 1.4301 (V2A). Kaltgeschmiedet, nur minimal magnetisch. Weitere Informationen: | | DIN / ISO-Nr.: | 16 B-1 DIN / ISO-Nr. | Teilung p x innere Breite b1: | 25,4 x 17,02 mm | 1'' x 17,02 mm Zoll | Gewicht: | 65 g |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: connecting link, Kettenverschluss, Verschlussglieder Verschlussglied Verschluss-Gl, 10/S, chain link, Steckglieder Steckglieder Steck-Glieder Steckgl, Kettenschlösser, Steckglied, Verschlussglied, rollenkette verschlussglied verschlussglied rol, Kettenschloss Kettenschloß Kettenschluss Ketten |
| | |
| |