Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10899003GL Steckglied 11/E 16 B-1 rostfrei


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Artikel-Nr.:
     183-10899003GL
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     10899003GL
EAN/GTIN:
     4067201357797
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Federverschlussglied
Splintverschlussglied
Verschlussglied mit Splint
federverschlussglied 16b1

Ähnlich DIN ISO 606 (ex DIN 8187).
Werkstoffe: Edelstahl 1.4301 (V2A). Ab Größe 16 B-1 mit Splintverschluss.

Weitere Informationen:
DIN ISO-Nr.:
16 B-1-GL DIN ISO-Nr.
p x b1:
25,4 x 17,02 mm | 1'' x 17,02mm Zoll
Laschenhöhe hmax.:
21,0 mm
Laschendicke s1/2:
4,15/3,1 mm
Gewicht:
72 g
Weitere Suchbegriffe: federverschlussglied, federverschlussglied einfach, Steckglied Steckglieder Verschlussglied Vers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,46*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,80*
€ 9,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,48*
€ 8,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,99*
€ 8,32
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,22*
€ 7,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,56*
€ 6,62
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,93*
€ 5,87
pro Stück
ab 250 Stück
€ 4,46*
€ 5,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.