| |
|
| Artikel-Nr.: 183-10900000GL Herst.-Nr.: 10900000GL EAN/GTIN: 4067201190134 |
| | |
|
| | |
| Ähnlich DIN ISO 606 (ex DIN 8187). Werkstoffe: Spezielle Ketten-Stähle.
Hochwertige Simplex-Rollenketten, vorgereckt nach DIN. Hauptabmessungen nach DIN, jedoch mit geraden Laschen, einsetzbar als Förderkette oder als Antriebskette.
Lieferlängen mit ungerader Gliederzahl, beidseitig mit Innenglied endend. Verschlußglieder müssen separat bestellt werden. Temperaturbereich: -20° bis +120°. Andere Temperaturen mit Spezialfett möglich.
Weitere Informationen: | | DIN ISO-Nr.: | 20 B-1-GL DIN ISO-Nr. | p x b1: | 31,75 x 19,56 mm | 1 1/4 x 3/4 Zoll | Laschenhöhe hmax.: | 26,4 mm | Laschendicke s1/2: | 4,50/3,5 mm | Rollen-Ø d1: | 19,05 mm | Bolzen-Ø: | 10,19 mm | b4: | 43,2 mm | b7: | 3,7 mm | Bruchkraftmin.: | 95,0 kN | Gewicht: | 4,16 kg/m |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |