| |
|
| Artikel-Nr.: 183-10900000W Herst.-Nr.: 10900000W EAN/GTIN: 4067201321545 |
| | |
|
| | |
| Nach DIN ISO 606 (ex DIN 8187). Werkstoff: Spezielle Ketten-Stähle. Premium-Einfach-Rollenketten. Entwickelt für geringen Verschleiß. In gleichbleibend hoher Qualität gefertigt. Ab Größe 08 mit nahtlosen Buchsen. Ab Größe 16 mit Schmiernutbuchsen. Größe 08 bis 16 mit Senkvernietung. Geschweifte Laschen (Größe 06 mit geraden Laschen). Dynamisch vorgereckt. Lieferlängen mit ungerader Gliederzahl, beidsei tig mit Innenglied endend. Verschlussglieder mit Stanzringverdichtung zur Festigkeitserhöhung. Temperaturbereich: -10° bis +60°C. Andere Temperaturen mit Spezialfett möglich.
Weitere Informationen: | | DIN ISO-Nr.: | 20 B-1 DIN ISO-Nr. | Teilung p x innere Breite b1min.: | 31,75 x 19,56 mm | 1 1/4 x 3/4 Zoll | Innere Breite b2: | 29,01 mm | Rollen-Ø d1: | 19,05 mm | Bolzen-Ø: | 10,19 mm | b4: | 43,2 mm | b7: | 6,1 mm | Bruchkraft min.: | 98 kN | Gewicht: | 3,85 kg/m |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |