Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10900100 Innenglied 20 B-1/B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Artikel-Nr.:
     183-10900100
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     10900100
EAN/GTIN:
     4067201006015
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rollenketten-Innenglied

Nach DIN ISO 606 (ex DIN 8187).
Werkstoff: Stahl.
* Werksnorm

Weitere Informationen:
DIN / ISO-Nr.:
20 B-1 DIN / ISO-Nr.
Teilung p x innere Breite b1:
31,75 x 19,56 mm | 1 1/4 x 3/4 Zoll
Gewicht:
129,0 g
Weitere Suchbegriffe: Innenglied, inner link
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
241
1
€ 10,00*
ab € 1,27*
€ 2,59*
12 Tage
nicht lagernd
20
€ 4,90*
ab € 2,83*
€ 5,00*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,59*
€ 3,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.