Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10900200 Verschlussglied 20 B-1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Artikel-Nr.:
     183-10900200
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     10900200
EAN/GTIN:
     4067201006343
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Splintverschlussglied
Verschlussglied mit Splint
verschlussglied mit splint

Nach DIN ISO 606 (ex DIN 8187).
Werkstoff: Stahl.
* Werksnorm

Weitere Informationen:
DIN / ISO-Nr.:
20 B-1 DIN / ISO-Nr.
Teilung p x innere Breite b1:
31,75 x 19,56 mm | 1 1/4x3/4 Zoll
Gewicht:
108 g
Weitere Suchbegriffe: Kettenschloss, Verschlussglieder, 10/S, chain link, Kettenverschluss, Steckglieder, Kettenschlösser, Verschlussglied, connecting link, Steckglied
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
504
1
€ 10,00*
ab € 1,37*
€ 2,91*
12 Tage
unbekannt
20
€ 4,90*
ab € 4,48*
€ 5,60*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,91*
€ 3,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,60*
€ 3,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.