Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10900400W Gekr. Glied 12/L 20 B-1 Winner


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Artikel-Nr.:
     183-10900400W
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     10900400W
EAN/GTIN:
     4067201321583
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
12/L
Steckglieder Steckglieder Steck-Gli...
Steckglied
Verschlussglieder Verschlussglied V...


Nach DIN ISO 606 (ex DIN 8187).



Werkstoff: Spezielle Ketten-Stähle. Bei Kröpfgliedern reduzieren
sich Leistung und Bruchkraft um 20%.

Weitere Informationen:
DIN / ISO-Nr.:
20 B-1 DIN / ISO-Nr.
Teilung p x innere Breite b1:
31,75 x 19,56 mm | 1 1/4 x 3/4 Zoll
Gewicht:
145 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,66*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,84*
€ 16,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,29*
€ 15,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,11*
€ 15,60
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,84*
€ 15,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,66*
€ 15,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.