Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10921900 Kettenradscheibe KRL 20 B-1 19 Zähne


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-10921900
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     10921900
EAN/GTIN:
     4067201014768
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kettenrad
Kettenradscheibe
Kettenradscheiben
Kettenräder


Werkstoff: Kohlenstoffarmer Stahl, nicht härtbar. Bohrungen
vorgebohrt. Allgemeine Abmessungen: B1 = 18,5 mm, c = 3,5 mm, r3 = 32
mm. Weitere Abmessungen siehe Tabelle.

Weitere Informationen:
Material:
Kohlenstoffarmer Stahl
Oberfläche:
Unveredelt
Anzahl Stränge:
1
Gehärtet:
Nein
Nabe:
Ohne
DIN ISO Nr.:
20 B-1
Zähnezahl:
19
Außendurchmesser [da]:
208,1 [mm]
Teilkreisdurchmesser [d]:
192,91 [mm]
Bohrung [B]:
20 [mm]
Gewicht:
3,75 [kg]
Weitere Suchbegriffe: Kettenräder für Rollenketten, kettenrad 08b 1, kettenrad, kettenrad mädler, KRL, plate wheel, 1 1/4x3/4, sprocket, 20B-1, 20 B-1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 31,36*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,19*
€ 75,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,93*
€ 70,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,70*
€ 65,09
pro Stück
ab 25 Stück
€ 48,33*
€ 57,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 41,96*
€ 49,93
pro Stück
ab 100 Stück
€ 35,61*
€ 42,38
pro Stück
ab 250 Stück
€ 31,36*
€ 37,32
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Mädler
10911900
ab € 45,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.