| |
|
| Artikel-Nr.: 183-10966000 Herst.-Nr.: 10966000 EAN/GTIN: 4067201017813 |
| | |
|
| | |
| Ähnlich DIN ISO 606 (ex DIN 8187).
Werkstoff: Spezielle Ketten-Stähle, vernickelt. Hochwertige Einfach-Rollenketten mit guter Korrosionsbeständigkeit. Abmessungen und Vorreckung nach DIN. Geschweifte Laschen (Größe 06 mit geraden Laschen). Die angegebene Bruchkraft sollte nur zu max. einem Sechstel genutzt werden, um bleibende Verformung zu vermeiden. Lieferlängen mit ungerader Gliederzahl, beidseitig mit Innenglied endend. Verschlussglieder müssen separat bestellt werden. Temperaturbereich: -10° bis +120°C. Andere Temperaturen mit Spezialfett möglich.
Weitere Informationen: | | DIN ISO-Nr.: | 20 B-1 DIN ISO-Nr. | Teilung x innere Breite p x b1min.: | 31,75 x 19,56 mm | 1 1/4 x 3/4 Zoll | Innere Breite b2: | 29,01 mm | Rollen-Ø d1: | 19,05 mm | Bolzen-Ø: | 10,19 mm | b4: | 43,2 mm | b7: | 6,10 mm | Bruchkraft min.: | 95,0 kN | Gewicht: | 3,70 kg/m |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |