| |
|
| Artikel-Nr.: 183-10966000N Herst.-Nr.: 10966000N EAN/GTIN: 4067201321606 |
| | |
|
| | |
| Nach DIN ISO 606 (ex DIN 8187). Werkstoffe: Spezielle Ketten-Stähle, mit Korrosionsschutzbeschichtung. Premium-Einfach-Rollenketten, mit guter Korrosionsbeständigkeit. Trotzdem hochbelastbar. Laschen, Buchsen, Bolzen und Rollen mit besonders widerstandsfähiger Spezialbeschichtung gegen Feuchtigkeit und alkalische Reinigungsmittel. Größe 08 bis 16 mit Senkvernietung. Leistung und Abmessungen nach DIN. Dynamisch vorgereckt. Geschweifte Laschen (Größe 06 mit geraden Laschen). Lieferlängen mit ungerader Gliederzahl, beidseitig mit Innenglied endend. Temperaturbereich: -10° bis +60°. Größerer Temperaturbereich -10 bis + 230 °C auf Anfrage. Bitte beachten: Verpackungseinheit 5 m inkl. Verschlussglied.
Weitere Informationen: | | DIN ISO-Nr.: | 20 B-1 DIN ISO-Nr. | Teilung p x innere Breite b1min.: | 31,75 x 19,56 mm | 1 1/4 x 3/4 Zoll | Innere Breite b2: | 29,01 mm | Rollen-Ø d1: | 19,05 mm | Bolzen-Ø: | 10,19 mm | b4: | 43,2 mm | b7: | 6,1 mm | Bruchkraft min.: | 98 kN | Gewicht: | 3,85 kg/m |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Rollenketten, Zweifach-Rollenketten, din 8187 20b-1, din 8187, din 8187 05b 1, B-1, Korrosionsresistente Beschichtung Schutzbeschic, single roller chain, Einfach-Rollenkette, Korrosionsgeschützte Rollenketten Korrosionsres, Beschichtung zur Korrosionsprävention Korrosion, Einfach-Hülsenkette, hülsenkette antriebskette rollenketten din 8187, roller chain, rollenkette Rollenkettee Rollenketten Rollen-Ke |
| | |
| |