| |
|
| Artikel-Nr.: 183-10966004N Herst.-Nr.: 10966004N EAN/GTIN: 4067201321620 |
| | |
|
| | |
| Nach DIN ISO 606 (ex DIN 8187). Werkstoff: Spezielle Ketten-Stähle, mit Korrosionsschutzbeschichtung. Bei Kröpfgliedern reduzieren sich Leistung und Bruchkraft um 20%.
Weitere Informationen: | | DIN / ISO-Nr.: | 20 B-1 DIN / ISO-Nr. | Teilung p x innere Breite b1: | 31,75 x 19,56 mm | 1 1/4 x 3/4 Zoll | Gewicht: | 145 g |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: chain link, 12/L, Kettenverschluss, Steckglieder Steckglieder Steck-Glieder Steckgl, cranked link, Verschlussglieder Verschlussglied Verschluss-Gl, Steckglied, rollenkette verschlussglied verschlussglied rol, Kettenschlösser, Verschlussglied, connecting link, Kettenschloss Kettenschloß Kettenschluss Ketten, Kröpfglied |
| | |
| |