Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10976000LN Einfach-Rollenkette 20 B-1 Lambda-Nept.


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-10976000LN
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     10976000LN
EAN/GTIN:
     4067201321644
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 8187
Dreifach-Rollenketten
Einfach-Rollenketten
Rollenkette


Nach DIN ISO 606 (ex DIN 8187).



Werkstoff: Spezielle
Kettenstähle, mit Korrosionsschutzbeschichtung.



Selbstschmierende Einfach-Rollenketten in Premiumqualität, mit guter
Korrosionsbeständigkeit. Nahtlose Sintermetallbuchsen getränkt mit
NSF-H1 Hochleistungsschmierstoff. Laschen, Buchsen, Bolzen und Rollen
mit besonders widerstandsfähiger Spezialbeschichtung gegen Feuchtigkeit
und alkalische Reinigungsmittel. Größe 08 bis 16 mit Senkvernietung.
Leistung und Abmessungen nach DIN. Dynamisch vorgereckt. Geschweifte
Laschen (Größe 06 mit geraden Laschen). Lieferlängen mit ungerader
Gliederzahl, beidseitig mit Innenglied endend. Temperaturbereich:
-10° bis +60°C. Größerer Temperaturbereich -10 bis + 230 °C auf Anfrage. , Bitte
beachten:
Verpackungseinheit 5 m inkl. Verschlussglied.

Weitere Informationen:
DIN ISO-Nr.:
20 B-1 DIN ISO-Nr.
Teilung p x innere Breite b1min.:
31,75 x 19,56 mm | 1 1/4 x 3/4 Zoll
Innere Breite b2:
29,01 mm
Rollen-Ø d1:
19,05 mm
Bolzen-Ø:
10,19 mm
b4:
43,2 mm
b7:
6,1 mm
Bruchkraft min.:
95,0 kN
Gewicht:
3,85 kg/m
Weitere Suchbegriffe: Rollenketten, Zweifach-Rollenketten, din 8187 05b 1, din 8187, roller chain, rollenkette Rollenkettee Rollenketten Rollen-Ke, hülsenkette antriebskette rollenketten din 8187, B-1, tsubaki lambda tsubaki lambda chain lambda kett, Einfach-Rollenkette, Einfach-Hülsenkette, single roller chain
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 310,33*
  
Preis gilt ab 50 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 354,67*
€ 422,06
pro Meter
ab 5 Meter
€ 332,49*
€ 395,66
pro Meter
ab 10 Meter
€ 321,41*
€ 382,48
pro Meter
ab 25 Meter
€ 314,77*
€ 374,58
pro Meter
ab 50 Meter
€ 310,33*
€ 369,29
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.