| |
|
| Artikel-Nr.: 183-10977004L Herst.-Nr.: 10977004L EAN/GTIN: 4067201321705 |
| | |
|
| | |
| Nach DIN ISO 606 (ex DIN 8187). Werkstoff: Spezielle Ketten-Stähle, Buchsen aus Sintermetall. Nahtlose Sintermetallbuchsen getränkt mit NSF-H1 Hochleistungsschmierstoff. Speziell beschichtete Bolzen. Bei Kröpfgliedern reduzieren sich Leistung und Bruchkraft um 20%.
Weitere Informationen: | | DIN / ISO-Nr.: | 20 B-1 DIN / ISO-Nr. | Teilung p x innere Breite b1: | 31,75 x 19,56 mm | 1 1/4 x 3/4 Zoll | Gewicht: | 145 g |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Steckglieder Steckglieder Steck-Glieder Steckgl, chain link, connecting link, cranked link, Kettenverschluss, Verschlussglied, Kröpfglied, Kettenschlösser, Verschlussglieder Verschlussglied Verschluss-G, 12/L, Steckglied, Kettenschloss Kettenschloß Kettenschluss Ketten, rollenkette verschlussglied verschlussglied rol |
| | |
| |