Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10981228 Kettenrad KRF geh. 20 B-1 ZZ=12 B=28 H7


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-10981228
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     10981228
EAN/GTIN:
     4067201247821
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kettenrad
Kettenradscheibe
Kettenradscheiben
Kettenräder


Werkstoff: Stahl C45. Zähne gefräst und induktiv gehärtet (ca.
HRC 50). Einbaufertig, für diverse Wellendurchmesser.
Fertigbohrung H7 -Rauwert Ra 1,6, Nut nach DIN 6885/1 auf Zahnspitze
ausgerichtet, 2 Stellschraubengewinde, einmal auf Nut ausgerichtet,
einmal 90° versetzt. Allgemeine Abmessungen: B1 = 18,5 mm, c = 23,5 mm,
r3 = 32 mm. Weitere Abmessungen siehe Tabelle.

Weitere Informationen:
Zähnezahl:
12 Zähnezahl
BohrungH7:
28 mm
Ausführung:
A Ausführung
da:
137,8 mm
d:
122,68 mm
ND:
88 mm
L:
45 mm
KH9:
8 mm
T2:
3,3 mm
M:
M6 M
Gewicht:
2,57 kg
Weitere Suchbegriffe: Kettenräder für Rollenketten, mädler kettenrad krt 10b-1, kettenrad 12b-1, kettenrad mädler, Zähne, einseitiger, 20B-1, ready to use, KRF, sprocket, 20 B-1, Nabe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,39*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,31*
€ 56,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,37*
€ 51,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,85*
€ 45,04
pro Stück
ab 25 Stück
€ 31,54*
€ 37,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 28,39*
€ 33,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.