| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 183-10981238 Herst.-Nr.: 10981238 EAN/GTIN: 4067201248835 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Werkstoff: Stahl C45. Zähne gefräst und induktiv gehärtet (ca. HRC 50). Einbaufertig, für diverse Wellendurchmesser. Fertigbohrung H7 -Rauwert Ra 1,6, Nut nach DIN 6885/1 auf Zahnspitze ausgerichtet, 2 Stellschraubengewinde, einmal auf Nut ausgerichtet, einmal 90° versetzt. Allgemeine Abmessungen: B1 = 18,5 mm, c = 23,5 mm, r3 = 32 mm. Weitere Abmessungen siehe Tabelle.
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Zähnezahl: | 12 Zähnezahl | BohrungH7: | 38 mm | Ausführung: | A Ausführung | da: | 137,8 mm | d: | 122,68 mm | ND: | 88 mm | L: | 45 mm | KH9: | 10 mm | T2: | 3,3 mm | M: | M8 M | Gewicht: | 2,39 kg |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Kettenräder für Rollenketten, mädler kettenrad krt 10b-1, kettenrad 12b-1, kettenrad mädler, KRF, 20B-1, Nabe, 20 B-1, Zähne, einseitiger, ready to use, sprocket |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |