Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10981642 Kettenrad KRF geh. 20 B-1 ZZ=16 B=42 H7


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-10981642
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     10981642
EAN/GTIN:
     4067201247319
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kettenrad
Kettenradscheibe
Kettenradscheiben
Kettenräder


Werkstoff: Stahl C45. Zähne gefräst und induktiv gehärtet (ca.
HRC 50). Einbaufertig, für diverse Wellendurchmesser.
Fertigbohrung H7 -Rauwert Ra 1,6, Nut nach DIN 6885/1 auf Zahnspitze
ausgerichtet, 2 Stellschraubengewinde, einmal auf Nut ausgerichtet,
einmal 90° versetzt. Allgemeine Abmessungen: B1 = 18,5 mm, c = 23,5 mm,
r3 = 32 mm. Weitere Abmessungen siehe Tabelle.

Weitere Informationen:
Zähnezahl:
16 Zähnezahl
BohrungH7:
42 mm
Ausführung:
A Ausführung
da:
177,9 mm
d:
162,75 mm
ND:
120 mm
L:
50 mm
KH9:
12 mm
T2:
3,3 mm
M:
M10 M
Gewicht:
4,97 kg
Weitere Suchbegriffe: Kettenräder für Rollenketten, mädler kettenrad krt 10b-1, kettenrad 12b-1, kettenrad mädler, sprocket, Nabe, KRF, 20 B-1, Zähne, ready to use, einseitiger, 20B-1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 46,96*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,26*
€ 93,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,73*
€ 85,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,60*
€ 74,49
pro Stück
ab 25 Stück
€ 52,17*
€ 62,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 46,96*
€ 55,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.