Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10999112 Kettenrad KRR 20 B-1 12 Zähne


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-10999112
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     10999112
EAN/GTIN:
     4067201346920
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kettenrad
Kettenradscheibe
Kettenradscheiben
Kettenräder


Werkstoff: Edelstahl 1.4301 (V2A).






Zähne gefräst, Bohrungen vorgebohrt. Allgemeine Abmessungen: B1 = 18,5
mm, c = 3,5 mm, r3 = 32 mm. Weitere Abmessungen siehe Tabelle.

Weitere Informationen:
Zähnezahl:
12 Zähnezahl
da:
137,8 mm
d:
122,68 mm
ND:
88 mm
B:
20 mm
L:
45 mm
Gewicht:
2700 g
Weitere Suchbegriffe: Kettenräder für Rollenketten, mädler kettenrad krt 10b-1, kettenrad 12b-1, kettenrad edelstahl, 16 B-1, stainless, Edelstahl, rostfrei, 1x17.02mm, 1"x17.02mm, 1.4305, sprocket, 16B-1, KRR
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 57,22*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,85*
€ 77,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,03*
€ 72,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,22*
€ 68,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.