Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

11000400W Gekr. Glied 12/L 24 B-1 Winner


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Artikel-Nr.:
     183-11000400W
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     11000400W
EAN/GTIN:
     4067201321774
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
rollenkette verschlussglied verschl...
connecting link
Steckglied
Kröpfglied


Nach DIN ISO 606 (ex DIN 8187).



Werkstoff: Spezielle Ketten-Stähle. Bei Kröpfgliedern reduzieren
sich Leistung und Bruchkraft um 20%.

Weitere Informationen:
DIN / ISO-Nr.:
24 B-1 DIN / ISO-Nr.
Teilung p x innere Breite b1:
38,1 x 25,4 mm | 1 1/2 x 1 Zoll
Gewicht:
293 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,69*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,53*
€ 25,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,67*
€ 24,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,39*
€ 24,26
pro Stück
ab 25 Stück
€ 19,97*
€ 23,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 19,69*
€ 23,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.