Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

11077138G Kettenrad KRT GG 24 B-1 ZZ=38 - 3030


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-11077138G
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     11077138G
EAN/GTIN:
     4067201235064
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kettenrad
Kettenradscheibe
Kettenradscheiben
Kettenräder

Werkstoff: Grauguss GG25.

Einbaufertig für Taper-Spannbuchse.
Die Taper-Spannbuchse ist für verschiedene Wellendurchmesser erhältlich und muss separat bestellt werden.
Die Zähne sitzen mittig auf der Kettenradscheibe.
Allgemeine Abmessungen: B1 = 24,1 mm, c = 4,0 mm, r3 = 38 mm. Weitere Abmessungen siehe Tabelle.

In diesem Youtube-Video zeigen wir Ihnen die Montage und Demontage von Taper-Spannbuchsen:

Film (3,5 Minuten)

Weitere Informationen:
Zähnezahl:
38 Zähnezahl
da:
476,2 mm
d:
461,39 mm
ND:
160 mm
L:
76 mm
Gewicht:
24 kg
Spannbuchsentyp:
3030 Spannbuchsentyp
Bohrung min.:
30 mm
Bohrung max.:
75 mm
Weitere Suchbegriffe: Kettenräder für Rollenketten, mädler kettenrad krt 10b-1, kettenrad 12b-1, kettenrad mädler, KRT 24B-1 24 B-1 Kettenrad sprocket taper spr
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 244,62*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 279,56*
€ 332,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 270,83*
€ 322,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 262,09*
€ 311,89
pro Stück
ab 25 Stück
€ 253,35*
€ 301,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 244,62*
€ 291,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.