Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

11077157G Kettenrad KRT GG 24 B-1 ZZ=57 - 3030


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-11077157G
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     11077157G
EAN/GTIN:
     4067201235071
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kettenrad
Kettenradscheibe
Kettenradscheiben
Kettenräder

Werkstoff: Grauguss GG25.

Einbaufertig für Taper-Spannbuchse.
Die Taper-Spannbuchse ist für verschiedene Wellendurchmesser erhältlich und muss separat bestellt werden.
Die Zähne sitzen mittig auf der Kettenradscheibe.
Allgemeine Abmessungen: B1 = 24,1 mm, c = 4,0 mm, r3 = 38 mm. Weitere Abmessungen siehe Tabelle.

In diesem Youtube-Video zeigen wir Ihnen die Montage und Demontage von Taper-Spannbuchsen:

Film (3,5 Minuten)

Weitere Informationen:
Zähnezahl:
57 Zähnezahl
da:
706,5 mm
d:
691,63 mm
ND:
160 mm
L:
76 mm
Gewicht:
45 kg
Spannbuchsentyp:
3030 Spannbuchsentyp
Bohrung min.:
30 mm
Bohrung max.:
75 mm
Weitere Suchbegriffe: Kettenräder für Rollenketten, mädler kettenrad krt 10b-1, kettenrad 12b-1, kettenrad mädler, KRT 24B-1 24 B-1 Kettenrad sprocket taper spr
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 385,09*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 440,10*
€ 523,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 426,35*
€ 507,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 412,60*
€ 490,99
pro Stück
ab 25 Stück
€ 398,84*
€ 474,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 385,09*
€ 458,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.