Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

12011000 Kettenrad ZRS Stahl 05 B-2 10 Zähne


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-12011000
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     12011000
EAN/GTIN:
     4067201246046
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kettenrad
Kettenradscheibe
Kettenradscheiben
Kettenräder
Werkstoff: Stahl, nicht gehärtet.

Bohrungen vorgebohrt.

Allgemeine Abmessungen:
B1 = 2,7 mm, B2 = 8,3 mm, c = 1,0 mm, r3 = 8 mm.
Weitere Abmessungen siehe Tabelle.
Weitere Informationen:
Material:
Stahl
Oberfläche:
Unveredelt
Anzahl Stränge:
2
Gehärtet:
Nein
Nabe:
Einseitig
DIN ISO Nr.:
05 B-2
Zähnezahl:
10
Außendurchmesser [da]:
29,2 [mm]
Teilkreisdurchmesser [d]:
25,89 [mm]
Nabendurchmesser [ND]:
17 [mm]
Bohrung [B]:
8 [mm]
Gesamtlänge [L]:
18 [mm]
Gewicht:
31 [g]
Weitere Suchbegriffe: Kettenräder für Rollenketten, kettenrad mädler, kettenrad, 05B-2, Duplexkettenrad, ZRS, double sprocket, sprocket, 05 B-2, Zweifachkettenrad, Teilung 8mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,36*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,67*
€ 7,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,05*
€ 7,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,90*
€ 7,02
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,66*
€ 6,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,58*
€ 6,64
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,47*
€ 6,51
pro Stück
ab 250 Stück
€ 5,36*
€ 6,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.