Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

12011200 Kettenrad ZRS Stahl 05 B-2 12 Zähne


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-12011200
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     12011200
EAN/GTIN:
     4067201021520
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kettenrad
Kettenradscheibe
Kettenradscheiben
Kettenräder
Werkstoff: Stahl, nicht gehärtet.

Bohrungen vorgebohrt.

Allgemeine Abmessungen:
B1 = 2,7 mm, B2 = 8,3 mm, c = 1,0 mm, r3 = 8 mm.
Weitere Abmessungen siehe Tabelle.
Weitere Informationen:
Zähnezahl:
12 Zähnezahl
da:
34,2 mm
d:
30,91 mm
ND:
21 mm
B:
10 mm
L:
18 mm
Gewicht:
51 g
Weitere Suchbegriffe: Kettenräder für Rollenketten, Stahlkette, kettenrad 12 b-2 12 zähne, kettenrad mädler, kettenrad, 05B-2, sprocket, Zweifachkettenrad, ZRS, Teilung 8mm, double sprocket, 05 B-2, Duplexkettenrad
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
106
1
€ 10,00*
ab € 5,80*
€ 7,22*
10 Tage
unbekannt
10
€ 4,90*
ab € 7,85*
€ 12,79*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,22*
€ 8,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,55*
€ 7,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,37*
€ 7,58
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,15*
€ 7,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,05*
€ 7,20
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,93*
€ 7,06
pro Stück
ab 250 Stück
€ 5,80*
€ 6,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
12021200
ab € 6,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.