Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

12014000 Kettenrad ZRS Stahl 05 B-2 40 Zähne


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-12014000
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     12014000
EAN/GTIN:
     4067201014881
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kettenrad
Kettenradscheibe
Kettenradscheiben
Kettenräder
Werkstoff: Stahl, nicht gehärtet.

Bohrungen vorgebohrt.

Allgemeine Abmessungen:
B1 = 2,7 mm, B2 = 8,3 mm, c = 1,0 mm, r3 = 8 mm.
Weitere Abmessungen siehe Tabelle.
Weitere Informationen:
Zähnezahl:
40 Zähnezahl
da:
105,3 mm
d:
101,97 mm
ND:
60 mm
B:
12 mm
L:
22 mm
Gewicht:
779 g
Weitere Suchbegriffe: Kettenräder für Rollenketten, Stahlkette, zweifach kettenrad z40, kettenrad mädler, kettenrad, Duplexkettenrad, 05B-2, Teilung 8mm, sprocket, ZRS, 05 B-2, Zweifachkettenrad, double sprocket
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
33
1
€ 10,00*
ab € 16,01*
€ 19,89*
9 Tage
unbekannt
3
€ 4,90*
ab € 19,07*
€ 35,66*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,89*
€ 23,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,11*
€ 21,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,55*
€ 20,88
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,96*
€ 20,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,73*
€ 19,91
pro Stück
ab 100 Stück
€ 16,35*
€ 19,46
pro Stück
ab 250 Stück
€ 16,01*
€ 19,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.