Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

12099112 Kettenrad ZRR 05 B-2 12 Zähne


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-12099112
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     12099112
EAN/GTIN:
     4067201346838
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kettenrad
Kettenradscheibe
Kettenradscheiben
Kettenräder


Werkstoff: Edelstahl 1.4301 (V2A). Zähne gefräst, Bohrungen
vorgebohrt. Allgemeine Abmessungen: B1 = 2,7 mm, B2 = 8,3 mm, c = 1,0
mm, r3 = 8 mm. Weitere Abmessungen siehe Tabelle.

Weitere Informationen:
Zähnezahl:
12 Zähnezahl
da:
34,2 mm
d:
30,91 mm
ND:
21 mm
B:
10 mm
L:
18 mm
Gewicht:
51 g
Weitere Suchbegriffe: Kettenräder für Rollenketten, kettenrad 12 b-2 12 zähne, kettenrad edelstahl, kettenrad mädler, 05 B-2, ZRS, double sprocket, Teilung 8mm, 05B-2, Duplexkettenrad, sprocket, Zweifachkettenrad
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,73*
€ 19,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,61*
€ 18,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,95*
€ 16,60
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,28*
€ 14,61
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,15*
€ 13,27
pro Stück
ab 100 Stück
€ 10,04*
€ 11,95
pro Stück
ab 250 Stück
€ 8,92*
€ 10,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 8,37*
€ 9,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.