Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

12111500 Kettenrad ZRS Stahl 06 B-2 15 Zähne


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-12111500
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     12111500
EAN/GTIN:
     4067201019497
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kettenrad
Kettenradscheibe
Kettenradscheiben
Kettenräder


Werkstoff: Stahl C45, nicht gehärtet. Bohrungen vorgebohrt. Ab Zähnezahl 45 aus Grauguss GG25.

Allgemeine Abmessungen: B1 = 5,2 mm, B2 = 15,4 mm, c = 1,0 mm, r3 = 10 mm.
Weitere Abmessungen siehe Tabelle.

Weitere Informationen:
Material:
Stahl (C45)
Oberfläche:
Unveredelt
Anzahl Stränge:
2
Gehärtet:
Nein
Nabe:
Einseitig
DIN ISO Nr.:
06 B-2
Zähnezahl:
15
Außendurchmesser [da]:
49,3 [mm]
Teilkreisdurchmesser [d]:
45,81 [mm]
Nabendurchmesser [ND]:
34 [mm]
Bohrung [B]:
10 [mm]
Gesamtlänge [L]:
25 [mm]
Gewicht:
202 [g]
Weitere Suchbegriffe: Kettenräder für Rollenketten, Stahlkette, kettenrad mädler, kettenrad, 06B-2, 06 B-2, double sprocket, Zweifachkettenrad, ZRS, 3/8x7/32, sprocket, Duplexkettenrad
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
nicht lagernd
1
€ 10,00*
ab € 3,86*
€ 5,71*
11 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,90*
ab € 6,35*
€ 10,19*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,71*
€ 6,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,54*
€ 6,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,17*
€ 6,15
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,60*
€ 5,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,25*
€ 5,06
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,04*
€ 4,81
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,86*
€ 4,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Mädler
12188115
ab € 4,01*
Sonstiges
Mädler
13111500
ab € 5,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.