| |
|
| Artikel-Nr.: 183-12111900 Herst.-Nr.: 12111900 EAN/GTIN: 4067201019534 |
| | |
|
| | |
| Werkstoff: Stahl C45, nicht gehärtet. Bohrungen vorgebohrt. Ab Zähnezahl 45 aus Grauguss GG25.
Allgemeine Abmessungen: B1 = 5,2 mm, B2 = 15,4 mm, c = 1,0 mm, r3 = 10 mm. Weitere Abmessungen siehe Tabelle.
Weitere Informationen: | | Zähnezahl: | 19 Zähnezahl | da: | 61,3 mm | d: | 57,87 mm | ND: | 46 mm | B: | 12 mm | L: | 30 mm | Gewicht: | 409 g |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kettenräder für Rollenketten, Stahlkette, kettenrad mädler, kettenrad, Duplexkettenrad, 06B-2, 3/8x7/32, double sprocket, Zweifachkettenrad, sprocket, ZRS, 06 B-2 |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 183 | | | | 1 | | € 10,00* | ab € 4,72* | € 6,95* | | | | | | 12 Tage | | | 10 | | € 4,90* | ab € 7,66* | € 12,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 183 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 183 | | Versand: Lager 183 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 10,00* | | ab € 65,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung nicht vorhanden | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|