Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

12114000 Kettenrad ZRS Stahl 06 B-2 40 Zähne


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-12114000
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     12114000
EAN/GTIN:
     4067201005124
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kettenrad
Kettenradscheibe
Kettenradscheiben
Kettenräder


Werkstoff: Stahl C45, nicht gehärtet. Bohrungen vorgebohrt. Ab Zähnezahl 45 aus Grauguss GG25.

Allgemeine Abmessungen: B1 = 5,2 mm, B2 = 15,4 mm, c = 1,0 mm, r3 = 10 mm.
Weitere Abmessungen siehe Tabelle.

Weitere Informationen:
Zähnezahl:
40 Zähnezahl
da:
125,5 mm
d:
121,40 mm
ND:
90 mm
B:
16 mm
L:
30 mm
Gewicht:
1926 g
Weitere Suchbegriffe: Kettenräder für Rollenketten, Stahlkette, zweifach kettenrad z40, kettenrad mädler, kettenrad, ZRS, double sprocket, Duplexkettenrad, sprocket, Zweifachkettenrad, 06B-2, 3/8x7/32, 06 B-2
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
30
1
€ 10,00*
ab € 12,40*
€ 20,80*
15 Tage
unbekannt
3
€ 4,90*
ab € 18,63*
€ 36,90*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,80*
€ 24,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,11*
€ 22,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,30*
€ 21,78
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,60*
€ 19,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,92*
€ 17,75
pro Stück
ab 100 Stück
€ 13,65*
€ 16,24
pro Stück
ab 250 Stück
€ 12,40*
€ 14,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
12188140
ab € 12,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.