| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 183-12166000N Herst.-Nr.: 12166000N EAN/GTIN: 4067201321989 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Nach DIN ISO 606 (ex DIN 8187). Werkstoffe: Spezielle Ketten-Stähle, mit Korrosionsschutzbeschichtung. Premium-Einfach-Rollenketten, mit guter Korrosionsbeständigkeit. Trotzdem hochbelastbar. Laschen, Buchsen, Bolzen und Rollen mit besonders widerstandsfähiger Spezialbeschichtung gegen Feuchtigkeit und alkalische Reinigungsmittel. Leistung und Abmessungen nach DIN. Dynamisch vorgereckt. Geschweifte Laschen (Größe 06 mit geraden Laschen). Lieferlängen mit ungerader Gliederzahl, beidseitig mit Innenglied endend. Temperaturbereich: -10° bis +60°. Größerer Temperaturbereich -10 bis + 230 °C auf Anfrage. Bitte beachten: Verpackungseinheit 5 m inkl. Verschlussglied. Falls Sonderlängen gewünscht werden, sind die Länge und die Gliederzahl (ungerade Zahl!) anzugeben. Bei Sonderlängen sind Verschlussglieder immer separat zu bestellen.
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | DIN / ISO-Nr.: | 06 B-2 DIN / ISO-Nr. | DIN ISO-Nr.: | 06 B-2 DIN ISO-Nr. | Teilung p x innere Breite b1: | 9,525 x 5,72 mm | 3/8 x 7/32 Zoll | Teilung p x innere Breite b1min.: | 9,525 x 5,72 mm | 3/8 x 7/32 Zoll | Innere Breite b2: | 8,53 mm | Rollen-Ø d1: | 6,35 mm | Innenglied- breite b2: | 8,53 mm | b5: | 23,8 mm | Pt: | 10,24 mm | b7: | 3,3 mm | Bruchkraft min.: | 17 kN | Gewicht: | 0,78 kg/m |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Rollenketten, Zweifach-Rollenketten, mädler rollenkette 06 b-2, din 8187, 06b 2 din8187, Korrosionsgeschützte Rollenketten Korrosionsres, Einfach-Rollenkette, Beschichtung zur Korrosionsprävention Korrosion, single roller chain, hülsenkette antriebskette rollenketten din 8187, rollenkette Rollenkettee Rollenketten Rollen-Ke, roller chain, Korrosionsresistente Beschichtung Schutzbeschic, B-1, Einfach-Hülsenkette |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |