Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

12177000L Zweifach-Rollenkette 06 B-2 Lambda


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-12177000L
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     12177000L
EAN/GTIN:
     4067201322023
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 8187
Dreifach-Rollenketten
Einfach-Rollenketten
Rollenkette


Nach DIN ISO 606 (ex DIN 8187). Werkstoffe: Spezielle
Ketten-Stähle, Buchsen aus Sintermetall. Selbstschmierende
Zweifach-Rollenketten in Premiumqualität. Nahtlose Sintermetallbuchsen
getränkt mit NSF-H1 Hochleistungsschmierstoff. Speziell beschichtete
Bolzen. Dynamisch vorgereckt. Geschweifte Laschen (Größe 06 mit geraden
Laschen). Lieferlängen mit ungerader Gliederzahl, beidseitig mit
Innenglied endend. Verschlussglieder mit Stanzringverdichtung zur
Festigkeitserhöhung. Temperaturbereich: -10° bis +150°. Bitte
beachten:
Verpackungseinheit 5 m inkl. Verschlussglied. Falls
Sonderlängen gewünscht werden, sind die Länge und die Gliederzahl
(ungerade Zahl!) anzugeben. Bei Sonderlängen sind Verschlussglieder
immer separat zu bestellen.

Weitere Informationen:
DIN / ISO-Nr.:
06 B-2 DIN / ISO-Nr.
DIN ISO-Nr.:
06 -2 DIN ISO-Nr.
Teilung p x innere Breite b1:
9,525 x 5,72 mm | 3/8 x 7/32 Zoll
Teilung p x innere Breite b1min.:
9,525 x 5,72 mm | 3/8 x 7/32 Zoll
Innere Breite b2:
8,53 mm
Innenglied- breite b2:
8,53 mm
Rollen-Ø d1:
6,35 mm
Bolzen-Ø:
3,28 mm
b4:
13,5 mm
b7:
3,3 mm
b5:
23,8 mm
Bruchkraft min.:
16,9 kN
Pt:
10,24 mm
Gewicht:
0,78 kg/m
Weitere Suchbegriffe: Rollenketten, Zweifach-Rollenketten, mädler rollenkette 06 b-2, din 8187, 06b 2 din8187, B-1, Einfach-Hülsenkette, tsubaki lambda tsubaki lambda chain lambda kett, hülsenkette antriebskette rollenketten din 8187, rollenkette Rollenkettee Rollenketten Rollen-Ke, single roller chain, roller chain, Einfach-Rollenkette
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 180,59*
  
Preis gilt ab 50 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 206,38*
€ 245,59
pro Meter
ab 5 Meter
€ 193,48*
€ 230,24
pro Meter
ab 10 Meter
€ 187,04*
€ 222,58
pro Meter
ab 25 Meter
€ 183,16*
€ 217,96
pro Meter
ab 50 Meter
€ 180,59*
€ 214,90
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.