| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 183-12188418 Herst.-Nr.: 12188418 EAN/GTIN: 4067201239598 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Werkstoff: Stahl C45. Zähne gefräst, Bohrungen vorgebohrt. Verzahnung induktiv gehärtet (ca. 50 HRC). Verwendung: Für zwei Einfach-Rollenketten nebeneinander. Nicht für Zweifach-Ketten (Duplex-Ketten) geeignet. Allgemeine Abmessungen: B1 = 5,3 mm, c = 1,0 mm, r3 = 10 mm. Weitere Abmessungen siehe Tabelle.
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Zähnezahl: | 18 Zähnezahl | da: | 58,3 mm | d: | 54,85 mm | B: | 12 mm | dg: | 43 mm | L: | 23 mm | M: | 17,7 mm | Gewicht: | 0,30 kg |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Kettenräder für Rollenketten, mädler stahl kettenrad, kettenrad mädler, kettenrad, Material, hardened, Doppel-Kettenrad, gehärtet, double sprocket, sprocket, ZREG, 06 B-1, 06B-1, single chain, Einfach-Rollenketten |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |