Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

12199000 Rollenkette 06 B-2 rostfrei


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-12199000
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     12199000
EAN/GTIN:
     4067201346777
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 8187
Dreifach-Rollenketten
Einfach-Rollenketten
Rollenkette


Werkstoff: Edelstahl 1.4301 (V2A).



Zweifach-Rollenketten mit guter chemischer Beständigkeit.
Hauptabmessungen nach DIN ISO 606. Werkstoffbedingt liegen Leistung und
Bruchkraft unter den Standard-Ketten. Die angegebene Bruchkraft sollte
nur zu max. einem Sechstel genutzt werden. Vorgereckt. Nicht geschmiert.
Die Ketten müssen je nach Einsatzgebiet geschmiert werden. Geschweifte
Laschen (Größe 06 mit geraden Laschen). Lieferlängen mit ungerader
Gliederzahl, beidseitig mit Innenglied endend. Verschlussglieder müssen
separat bestellt werden.



1) Mit geraden Laschen.



2) Maximal-Wert am Verschlussglied.

Weitere Informationen:
DIN / ISO-Nr.:
06 B-2 1) DIN / ISO-Nr.
Teilung p x innere Breite b1:
9,525 x 5,72 mm | 3/8 x 7/32 Zoll
Innenglied- breite b2:
8,53 mm
Rollen-Ø d1:
6,35 mm
b5:
23,8 mm
Pt:
10,24 mm
b7:
3,3 2) mm
Bruchkraft min.:
11,8 kN
Gewicht:
0,78 kg/m
Weitere Suchbegriffe: Rollenketten, Zweifach-Rollenketten, mädler rollenkette 06 b-2, din 8187, 06b 2 din8187, B-2, Zweifachkette, Duplexketten, roller chain, Zweifach-Rollenkette, double roller chain, Zweifachketten, Doppelrollenketten, Duplexrollenketten, Doppel-Rollenketten, duplex roller chain, Duplex-Rollenketten, ZweifachRollenketten, Duplex-Ketten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,42*
  
Preis gilt ab 500 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 37,37*
€ 44,47
pro Meter
ab 5 Meter
€ 36,12*
€ 42,98
pro Meter
ab 10 Meter
€ 34,87*
€ 41,50
pro Meter
ab 25 Meter
€ 32,39*
€ 38,54
pro Meter
ab 50 Meter
€ 29,90*
€ 35,58
pro Meter
ab 100 Meter
€ 26,15*
€ 31,12
pro Meter
ab 250 Meter
€ 24,91*
€ 29,64
pro Meter
ab 500 Meter
€ 22,42*
€ 26,68
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.