Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

12500400 Verschlussglied 08 B-2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Artikel-Nr.:
     183-12500400
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     12500400
EAN/GTIN:
     4067201012054
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gekröpftes Splintverschlussglied
Rollenketten-Verbindungsglied
gekröpftes splintverschlussglied


Nach DIN ISO 606 (ex DIN 8187).



Werkstoff: Stahl. Verschlußglieder für Zweifach-Rollenkette
nach DIN 8187. Bei Kröpfgliedern reduzieren sich Leistung und Bruchkraft
um 20%. Bestellangaben: z.B.: Art.-Nr. 121 004 00, Verschluß Nr. 12/H,
Tlg. 8 mm, zweifach

Weitere Informationen:
Material:
Stahl
Oberfläche:
Unveredelt
Anzahl Stränge:
2
DIN ISO Nr.:
08 B-2
Teilung x innere Breite [p x b1min]:
12,7 x 7,75 [mm]
Teilung x innere Breite (Zoll) [p x b1min]:
1/2 x 5/16"
Gewicht:
18 [g]
Weitere Suchbegriffe: chain link, Steckglieder, Kröpfglied, Verschlussglied, Kettenverschluss, cranked link, Kettenschlösser, connecting link, 12/L, Kettenschloss, Steckglied, Verschlussglieder
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
804
1
€ 10,00*
ab € 1,75*
€ 3,12*
11 Tage
unbekannt
20
€ 4,90*
ab € 4,41*
€ 5,54*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,12*
€ 3,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,98*
€ 3,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,88*
€ 3,43
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,73*
€ 3,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.