Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

12513800 Kettenrad ZRS Stahl 08 B-2 38 Zähne


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-12513800
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     12513800
EAN/GTIN:
     4067201015390
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kettenrad
Kettenradscheibe
Kettenradscheiben
Kettenräder


Werkstoff: Stahl C45, nicht gehärtet. Bohrungen vorgebohrt. Ab Zähnezahl 45 aus Grauguss GG25.

Allgemeine Abmessungen: B1 = 7 mm, B2 = 21 mm, c = 1,3 mm, r3 = 13 mm.
Weitere Abmessungen siehe Tabelle.

Weitere Informationen:
Zähnezahl:
38 Zähnezahl
da:
158,6 mm
d:
153,80 mm
ND:
110 mm
B:
20 mm
L:
40 mm
Gewicht:
4,07 kg
Bemerkung:
- Bemerkung
Weitere Suchbegriffe: Kettenräder für Rollenketten, Stahlkette, mädler stahl kettenrad, kettenrad mädler, kettenrad, ZRS, 08 B-2, Duplexkettenrad, double sprocket, 08B-2, sprocket, Zweifachkettenrad, 1/2x5/16
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
42
1
€ 10,00*
ab € 18,53*
€ 29,00*
12 Tage
unbekannt
2
€ 4,90*
ab € 28,83*
€ 48,28*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,00*
€ 34,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,04*
€ 32,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,76*
€ 30,65
pro Stück
ab 25 Stück
€ 24,46*
€ 29,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 23,12*
€ 27,51
pro Stück
ab 100 Stück
€ 20,53*
€ 24,43
pro Stück
ab 250 Stück
€ 18,53*
€ 22,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
12588138
ab € 19,26*
Zubehör
Mädler
13513800
ab € 45,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.