Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

12566005N Doppelglied 15/C 08 B-2 Neptune


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Artikel-Nr.:
     183-12566005N
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     12566005N
EAN/GTIN:
     4067201322894
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kettenverschluss
Kettenschloss Kettenschloß Kettensc...
cranked link
Kettenschlösser


Nach DIN ISO 606 (ex DIN 8187).



Werkstoff: Spezielle Ketten-Stähle, mit
Korrosionsschutzbeschichtung. Bei Kröpfgliedern reduzieren sich Leistung
und Bruchkraft um 20%.

Weitere Informationen:
Material:
Stahl
Oberfläche:
Vernickelt
Anzahl Stränge:
2
DIN ISO Nr.:
08 B-2
Teilung x innere Breite:
12,7 x 7,75 [mm]
Teilung x innere Breite (Zoll):
1/2 x 5/16" [mm]
Gewicht:
38 [g]
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 46,94*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,66*
€ 63,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,29*
€ 59,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,62*
€ 57,86
pro Stück
ab 25 Stück
€ 47,62*
€ 56,67
pro Stück
ab 50 Stück
€ 46,94*
€ 55,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.