Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

12577000L Zweifach-Rollenkette 08 B-2 Lambda


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-12577000L
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     12577000L
EAN/GTIN:
     4067201322900
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 8187
Dreifach-Rollenketten
Einfach-Rollenketten
Rollenkette


Nach DIN ISO 606 (ex DIN 8187). Werkstoffe: Spezielle
Ketten-Stähle, Buchsen aus Sintermetall. Selbstschmierende
Zweifach-Rollenketten in Premiumqualität. Nahtlose Sintermetallbuchsen
getränkt mit NSF-H1 Hochleistungsschmierstoff. Speziell beschichtete
Bolzen. Dynamisch vorgereckt. Geschweifte Laschen (Größe 06 mit geraden
Laschen). Lieferlängen mit ungerader Gliederzahl, beidseitig mit
Innenglied endend. Verschlussglieder mit Stanzringverdichtung zur
Festigkeitserhöhung. Temperaturbereich: -10° bis +150°. Bitte
beachten:
Verpackungseinheit 5 m inkl. Verschlussglied. Falls
Sonderlängen gewünscht werden, sind die Länge und die Gliederzahl
(ungerade Zahl!) anzugeben. Bei Sonderlängen sind Verschlussglieder
immer separat zu bestellen.

Weitere Informationen:
DIN / ISO-Nr.:
08 B-2 DIN / ISO-Nr.
DIN ISO-Nr.:
08 -2 DIN ISO-Nr.
Teilung p x innere Breite b1min.:
12,7 x 7,75 mm | 1/2 x 5/16 Zoll
Teilung p x innere Breite b1:
12,7 x 7,75 mm | 1/2 x 5/16 Zoll
Innere Breite b2:
11,30 mm
Innenglied- breite b2:
11,30 mm
Rollen-Ø d1:
8,51 mm
Bolzen-Ø:
4,45 mm
b4:
17,0 mm
b7:
3,9 mm
b5:
31,0 mm
Bruchkraft min.:
31,1 kN
Pt:
13,92 mm
Gewicht:
1,36 kg/m
Weitere Suchbegriffe: Rollenketten, Zweifach-Rollenketten, mädler rollenkette 08 b-2, din 8187, 08b-2 din 8187, hülsenkette antriebskette rollenketten din 8187, B-1, Einfach-Rollenkette, tsubaki lambda tsubaki lambda chain lambda kett, Einfach-Hülsenkette, roller chain, single roller chain, rollenkette Rollenkettee Rollenketten Rollen-Ke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 130,95*
  
Preis gilt ab 50 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 149,65*
€ 178,08
pro Meter
ab 5 Meter
€ 140,30*
€ 166,96
pro Meter
ab 10 Meter
€ 135,62*
€ 161,39
pro Meter
ab 25 Meter
€ 132,81*
€ 158,04
pro Meter
ab 50 Meter
€ 130,95*
€ 155,83
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.